• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002932 - ASTINA UP/DOWN, applique intér

  • ASTINA UP/DOWN, applique intérieure, gris, GU10/QPAR51, 2x 10W max
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002932
    • Référence Sonepar : 02073323126
    • EAN : 4024163231268
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ASTINA UP/DOWN, applique intérieure, gris, GU10/QPAR51, 2x 10W max

�Les Atouts de l'article:

L’applique 230V ASTINA UP-DOWN a été fabriquée en aluminium et convient aussi bien à l’utilisation de sources halogènes GU10 que de sources Retrofit LED. Le boîtier du luminaire dispose de deux caches en verre, qui offrent un éclairage indirect. ASTINA UP/DOWN est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230 V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver