• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003061 - NEW TRIA 68, encastré de plafo

  • NEW TRIA 68, encastré downlight LED, intérieur, simple, carré, noir, LED, 4 W,
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003061
    • Référence Sonepar : 02073323250
    • EAN : 4024163232500
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA 68, encastré de plafond LED, intérieur, simple, carré, noir, noir, LED, 4 W, 3000 K, IRC 80, 360 lm, clips ressorts, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Vous êtes à la recherche d’un excellent éclairage pour vos espaces d’habitation et commerciaux ? C’est ce que vous obtiendrez avec la LED Premium fixe de l’encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS. L’encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS avec valeur IRC supérieure ou égale à 80 convient parfaitement à l’éclairage des espaces de vente ou des bureaux. Avec une durée de vie prévue de 40 000 heures, cet encastré de plafond est particulièrement durable et facile à entretenir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver