• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003063 - NEW TRIA 68, encastré de plafo

  • NEW TRIA 68, encastré downlight intérieur, simple, carré, blanc, LED, 4W, IP20,
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003063
    • Référence Sonepar : 02073323252
    • EAN : 4024163232524
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA 68, encastré de plafond LED, intérieur, simple, carré, blanc, blanc, LED, 4 W, 2700 K, IP20, IRC 80, 330 lm, clips ressorts, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Une lumière particulièrement agréable pour vos espaces grâce à la LED Premium installée de façon fixe dans l’encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 80, NEW TRIA 68 I CS est idéal pour l’éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux. Avec une durée de vie prévue de 40 000 heures, cet encastré de plafond est durable et facile à entretenir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver