• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003065 - NEW TRIA 68, encastré de plafo

  • NEW TRIA 68, encastré downlight, intérieur, simple, rond, noir, LED, 11 W, IP20
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003065
    • Référence Sonepar : 02073323254
    • EAN : 4024163232548
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA 68, encastré de plafond LED, intérieur, simple, rond, noir, LED, 11 W, 2700 K, IP 20, IRC 80, 800 lm, clips ressorts, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Une lumière variable particulièrement agréable pour vos pièces grâce à la LED Premium installée de façon fixe dans l’encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS. Bien entendu, les possibilités d’application du luminaire sont multiples. NEW TRIA 68 I CS convient particulièrement bien comme spot pour l’éclairage d’accentuation. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 80, NEW TRIA 68 I CS est idéal pour l’éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux. La durée de vie prévue de 40 000 heures rend le NEW TRIA 68 I CS durable et facile d’entretien. Une découpe de plafond aisée avec cloche standard est possible et facilite l’encastrement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver