• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003343 - EASY-INSTALL MASTER QPAR51, en

  • EASY-INSTALL MASTER QPAR51, encastré downlight intérieur, carré, blanc mat, GU1
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003343
    • Référence Sonepar : 02073323505
    • EAN : 4024163235051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EASY-INSTALL MASTER QPAR51, encastré de plafond intérieur, carré, blanc mat, GU10/QPAR51, 20W max, version maître, RT 2012

�Les Atouts de l'article:

EASY-INSTALL QPAR51 est disponible en plusieurs coloris de surface ainsi qu’en versions standard et maître. La version maître permet de commander et de varier en toute simplicité l’éclairage de versions standard jusqu’à 120W au total. La commande s’effectue à l’aide d’un bouton classique. La version maître dispose également d’un variateur intégré, d’une fonction mémoire et d’un niveau de luminosité minimum réglable. La sortie lumineuse de ce spot encastré, orientable à 25°, permet de diriger précisément la lumière sur l’endroit à éclairer. Tout cela bien entendu avec une garantie incluse de 5 ans. Un produit typique de la qualité SLV !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver