• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1004654 - THEO BRACKET 50 borne anth

  • THEO BRACKET 50, borne extérieure, anthracite, GU10/LED GU10 51mm, 7W max, IP65
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1004654
    • Référence Sonepar : 02073324804
    • EAN : 4024163248044
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THEO BRACKET 50, borne extérieure, anthracite, GU10/LED GU10 51mm, 7W max, IP65

�Les Atouts de l'article:

THEO BRACKET ajoute de la diversité aux possibilités déjà considérables offertes par la famille THEO de SLV : grâce à sa grande flexibilité d'orientation, ce lampadaire est idéal pour les éclairages d'accentuation en extérieur. Et il permet d'utiliser différentes sources, mais aussi des ampoules Smart LED – idéal pour un pilotage d'éclairage intelligent et pour faire varier des caractéristiques lumineuses spécifiques, selon le type de LED ou d'application.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver