• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1004712 - GRAZIA PRO FLEXSTRIP 5m 2700K

  • GRAZIA PRO FLEXSTRIP, bandeau LED intérieur, 5 m, 10 mm, 2700K, 1300lm/m
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1004712
    • Référence Sonepar : 02073324862
    • EAN : 4024163248624
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, bandeau LED intérieur, 5 m, 10 mm, 2700K, 1300lm/m

•Les Atouts de l'article:

Une qualité lumineuse élevée efficacement transposée sur bandeau : les bandeaux LED flexibles d'utilisation de la famille GRAZIA FLEXSTRIP séduisent par leur indice de rendu des couleurs (IRC > 90). Leur luminance élevée pour une faible puissance (jusqu'à 110 lm/W) est également un plus en termes de consommation d'énergie. Et, grâce à de nouvelles variantes, GRAZIA vous offre plus de possibilités que jamais : plusieurs largeurs, luminosités et différentes couleurs de lumière pour l'intérieur et l'extérieur, pour un usage aussi bien privé que commercial. Bénéficiez vous aussi de sa qualité d'éclairage, de son revers autocollant et de ses câbles brasés, qui permettent de raccorder chaque bandeau à un bloc secteur à courant continu 24 V compatible. Chacun des bandeaux s'intègre parfaitement dans le système de profils Grazia.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver