• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1004770 - ONE 40 TRACK spot bl 3000K

  • ONE 40 TRACK, spot pour rail 3 allumages, intérieur, blanc, LED, 15,2W, 3000K, v
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1004770
    • Référence Sonepar : 02073324920
    • EAN : 4024163249201
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ONE 40 TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, blanc, LED, 15,2W, 3000K, variable Dali

•Les Atouts de l'article:

Minimalistes et modernes à la fois, les lampes de la série ONE attirent tous les regards. Le CRI élevé de plus de 90 assure un rendu des couleurs naturel orientable dans les différentes dimensions de la pièce. De plus, elle est sans entretien et est non seulement conçue pour l'hôtellerie et la gastronomie, mais aussi pour les espaces de vie agencées de façon élégante. Découvrez la ONE en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver