• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1005943 - NUMINOS GIMBLE M 40° n/b 3000K

  • NUMINOS® GIMBLE M, encastré downlight, intérieur, noir/blanc, LED, 17,5 W, 40°
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1005943
    • Référence Sonepar : 02073325851
    • EAN : 4024163258517
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NUMINOS® GIMBLE M, encastré de plafond LED, intérieur, noir/blanc, LED, 17,5 W, 3000 K, 40°, IRC 90, 1600 lm, UGR < 22, aluminium

�Les Atouts de l'article:

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver