• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1006884 - NUMINOS PROJXS enc55° 2,7k B/C

  • NUMINOS PROJECTOR XS, encastré downlight, intérieur, blanc/chrome, LED, 7 W, 55°
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1006884
    • Référence Sonepar : 08208326862
    • EAN : 4024163268622
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NUMINOS PROJECTOR XS, encastré de plafond LED, intérieur, cylindrique, blanc/chrome, LED, 7 W, 2700 K, 55°, IRC 90, 670 lm, UGR < 25, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Technologie LED performante, design harmonieux, diverses possibilités d'application : le plafonnier encastré NUMINOS® PROJECTOR éclaire efficacement les espaces de vie élégants, les magasins, les restaurants, les hôtels et les musées. Le spot diffuse une lumière puissante, adaptée à de nombreux projets grâce aux différentes températures de couleur (2700K/3000K/4000K) et aux angles de demi-diffusion (20°/40°/55°). Le faisceau lumineux peut être orienté et incliné, et le luminaire positionné sur une large zone. Le boîtier est disponible en noir ou en blanc. Le réflecteur décoratif est disponible au choix en noir, en blanc ou chromé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver