• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1007459 - S-CUBE Pole anthracite 15W

  • S-CUBE 75, borne, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1007459
    • Référence Sonepar : 08208327803
    • EAN : 4024163278034
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

S-CUBE 75, borne, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite

•Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: carré, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 1000 / 1200 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B20 = 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 14.4 / 14.4 / 75 cm ), Poids: 2.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007459 / EAN 4024163278034

•Quelques mots du fabricant :

Éclairage variable et personnalisable avec variateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver