• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1007725 - KAMI CL double 10W noir/blanc

  • KAMI, Plafonnier, double, 2x max. 10 W, GU10, noir/blanc
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1007725
    • Référence Sonepar : 08208328869
    • EAN : 4024163288699
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KAMI, Plafonnier, double, 2x max. 10 W, GU10, noir/blanc

�Les Atouts de l'article:

Si les membres de la famille KAMI ont tous en commun un design moderne et minimaliste, chacun a son propre caractère : le nouveau plafonnier à deux sources diffuse une lumière de grande qualité que vous pourrez orienter de manière flexible. Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver