• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 111711 - NEW TRIA 78 GU10 rond bl la.

  • NEW TRIA 78, GU10 encastré, rond, blanc mat, max. 50W, lames ressorts
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 111711
    • Référence Sonepar : 02073313860
    • EAN : 4024163138604
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA 78, encastré de plafond intérieur, simple, rond, blanc , GU10/QPAR51, 50W max, lames ressorts

•Les Atouts de l'article:

La version 230V ronde de notre gamme d’encastrés NEW TRIA est disponible dans les coloris noir, blanc et aluminium brossé. La grande plage d’orientation et d’inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de lames ressorts intégrées. L’encastré NEW TRIA est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver