• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 113446 - NEW TRIA 78 XL ROND GU10 alu

  • NEW TRIA® 78 XL, encastré, intérieur, simple, rond, alu, GU10, 50W, IP 20
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 113446
    • Référence Sonepar : 02073314765
    • EAN : 4024163147651
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA® 78 XL, encastré de plafond, intérieur, simple, rond, alu, GU10/QPAR51, 50 W, IP 20, clips ressorts, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Cette version 230V de notre gamme d'encastrés NEW TRIA a été fabriquée avec une collerette extra large afin de dissimuler les erreurs de coupe. Disponible en variantes blanc mat, noir mat et aluminium brossé, elle est proposée avec une collerette ronde ou carrée. La grande plage d’orientation et d’inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. L’encastré NEW TRIA XL est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver