• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 113916 - NEW TRIA 77 carré alu 3000K

  • NEW TRIA 77, encastré downlight, intérieur, simple, carré, alu, LED, 8 W, IP 20
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 113916
    • Référence Sonepar : 02073313907
    • EAN : 4024163139076
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA 77, encastré de plafond LED, intérieur, simple, carré, alu, LED, 8 W, 3000 K, IP 20, IRC 80, 700 lm, clips ressorts, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Le NEW TRIA 1 SET innovant séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir mat, blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Son faisceau lumineux est inclinable à 38°. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver