• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 114270 - NEW TRIA 150 rond noir 3000K

  • NEW TRIA 150, encastré downlight, intérieur, simple, rond, noir, LED, 29 W, IP20
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 114270
    • Référence Sonepar : 02073315176
    • EAN : 4024163151764
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA 150, encastré de plafond LED, intérieur, simple, rond, noir, LED, 29 W, 3000 K, IP 20, IRC 80, 2700 lm, clips ressorts, variable en 1-10V, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Le NEW TRIA 1 SET séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir, blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée, avec une ou plusieurs lampes. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver