• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 135020 - MEDO 30 CL noir LED 16W 3000K

  • MEDO 30, plafonnier LED, intérieur, rond, noir, LED, 16 W, IP 20
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 135020
    • Référence Sonepar : 02073316558
    • EAN : 4024163165587
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MEDO 30, plafonnier LED, intérieur, rond, noir, LED, 16 W, 3000 K, IP 20, IRC 80, 1200 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Le plafonnier MEDO 30 haut de gamme séduit par ses formes épurées et le contraste élégant formé par les matériaux utilisés, l’aluminium et le verre. Ce luminaire est disponible dans les coloris noir, blanc, gris argent et bordeaux. La LED Premium intégrée offre un effet de lumière agréable et l’alimentation LED fournie permet le raccordement direct à la tension secteur 230V. Le plafonnier peut être transformé en suspension en utilisant les accessoires adaptés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver