• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 135120 - MEDO 60 CL noir LED 40W 3000K

  • MEDO 60, plafonnier intérieur, rond, noir, LED, 38,3W, 3000K, variable 1-10V
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 135120
    • Référence Sonepar : 02073315839
    • EAN : 4024163158398
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

MEDO 60, plafonnier intérieur, rond, noir, LED, 38,3W, 3000K, variable 1-10V

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire haut de gamme MEDO CL séduit par ses formes épurées et la combinaison élégante des matériaux utilisés, l’aluminium et le plastique. Grâce à la LED Premium intégrée, elle produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier