• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 135174 - MEDO 90 CL gris LED 119W 3000K

  • MEDO 90, plafonnier LED, intérieur, rond, gris, LED, 109 W, IP 20
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 135174
    • Référence Sonepar : 02073316569
    • EAN : 4024163165693
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MEDO 90, plafonnier LED, intérieur, rond, gris, LED, 109 W, 3000 K, IP 20, IRC 80, 11560 lm, variable en 1-10V, UGR < 25, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Le luminaire haut de gamme MEDO CL séduit par ses formes épurées et la combinaison élégante des matériaux utilisés, l’aluminium et le plastique. Grâce à la LED Premium intégrée, elle produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver