• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 152013 - ENOLA B spot 1 laiton GU10 50W

  • ENOLA B spot 1, applique et plafonnier, laiton, GU10, max. 50W
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 152013
    • Référence Sonepar : 02073314997
    • EAN : 4024163149976
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ENOLA B, applique et plafonnier intérieur, simple, laiton, GU10/QPAR51, 50W max, inclinable à 100°

�Les Atouts de l'article:

L’applique et plafonnier en saillie épuré ENOLA_B est composée d’une construction en aluminium et acier et est disponible au choix avec boîtier noir, blanc, laiton et gris argent. La tête de lampe libre est aussi bien à rotation qu’à inclinaison. Grâce aux douilles 230V GU10 intégrées, l'ENOLA_B à une lampe est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier