• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 153580 - KALU TRACK QRB111, noir

  • KALU TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, noir, G53/QR111, 50W max
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 153580
    • Référence Sonepar : 02073313601
    • EAN : 4024163136013
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KALU TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, noir, G53/QR111, 50W max

•Les Atouts de l'article:

Projecteur KALU TRACK orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Conçu en complément de la gamme KALU, ce spot sur rail reprend la forme des produits de cette gamme. La combinaison de l'adaptateur de rail et du transformateur permet d'utiliser des sources basse tension sur un rail 230V. D'autres versions à douille GX53 et à modules LED Philips intégrés pour les systèmes monophasés et triphasés sont également disponibles pour répondre à toutes les exigences d'éclairage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver