• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 156141 - FENDA abat-jour Ø15cm blanc

  • FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 15 cm, blanc
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 156141
    • Référence Sonepar : 02073316838
    • EAN : 4024163168380
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 15 cm, blanc

�Les Atouts de l'article:

Abat-jour FENDA avec diamètre 150 mm et hauteur 400 mm, coloris blanc.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver