• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 156531 - HELIA blanc LED 9W 3000K 800lm

  • HELIA, encastré intérieur, blanc, LED, 9W, 3000K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 156531
    • Référence Sonepar : 02073316948
    • EAN : 4024163169486
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HELIA, encastré de plafond ou mural intérieur, blanc, LED, 9W, 3000K

�Les Atouts de l'article:

Spot LED orientable et inclinable HELIA pour montage plafond. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d’éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium. Une alimentation LED supplémentaire est nécessaire à son fonctionnement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver