• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 229182 - BIG NAILS APPLIQUE, inox 304

  • BIG NAILS, applique extérieure, inox, E27, 15W max, IP44, inox 304
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 229182
    • Référence Sonepar : 02073229182
    • EAN : 4024163115919
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BIG NAILS, applique extérieure, inox, E27, 15W max, IP44, inox 304

�Les Atouts de l'article:

La surface lumineuse en polycarbonate opale de l’applique BIG NAILS en inox est surmontée d'une calotte en inox. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme BIG NAILS comporte également des lampadaires et peut donc être utilisée partout.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver