Description
DASAR® 115, encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10/QPAR51, 35W max, IP67, collerette inox 316
•Les Atouts de l'article:
Extérieur encastré de sol. Matériau principal: Inox 316 et Verre, Couleur: inox, Culot: GU10, Form: rond, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, donc protection contre la pénétration de la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 13 cm, Diamètre de la découpe: 11.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 16 / 13 / 13 cm ), Poids: 0.988 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229320 / EAN 4024163113366
•Les Atouts de l'article:
Extérieur encastré de sol. Matériau principal: Inox 316 et Verre, Couleur: inox, Culot: GU10, Form: rond, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, donc protection contre la pénétration de la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 13 cm, Diamètre de la découpe: 11.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 16 / 13 / 13 cm ), Poids: 0.988 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229320 / EAN 4024163113366
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier