Description
MERIDIAN, applique extérieure, anthracite, E27, 25W max, IP54
•Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: anthracite, Culot: E27, Form: autre, Puissance assignée: 25 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, donc protection contre la collecte de poussière gênante et protection contre les éclaboussures d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 14 / 38 cm ), Poids: 1.23 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 230445 / EAN 4024163105170
•Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: anthracite, Culot: E27, Form: autre, Puissance assignée: 25 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, donc protection contre la collecte de poussière gênante et protection contre les éclaboussures d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 14 / 38 cm ), Poids: 1.23 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 230445 / EAN 4024163105170
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier