• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 232055 - PHOTONIA, plafonnier, rond, an

  • PHOTONIA, plafonnier extérieur, anthracite, E27, 60W max, IP44
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 232055
    • Référence Sonepar : 02073316607
    • EAN : 4024163166072
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHOTONIA, plafonnier extérieur, anthracite, E27, 60W max, IP44

�Les Atouts de l'article:

Le plafonnier PHOTONIA est fabriqué en aluminium et verre transparent qui recouvre totalement la source. La position des douilles intégrées au luminaire permet de générer un cône lumineux homogène. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver