• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 232471 - QUAD 2 blanche, LED, 2x3W

  • QUAD UP/DOWN 12, applique extérieure, blanc, LED, 6,8W, 3000K, IP44
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 232471
    • Référence Sonepar : 02073312931
    • EAN : 4024163129312
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

QUAD UP/DOWN 12, applique extérieure, blanc, LED, 6,8W, 3000K, IP44

�Les Atouts de l'article:

L’applique en saillie QUAD 2 équipée de deux puissantes PowerLED blanc chaud est disponible en plusieurs coloris. Les surfaces lumineuses bidirectionnelles créent deux faisceaux lumineux identiques (UP/DOWN). Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s’effectue sur la tension secteur 230V via l’alimentation intégrée. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver