• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 233611 - DOWNUNDER OUT LED L, encastré

  • DOWNUNDER OUT L, encastré mural extérieur, blanc, LED, 4W, 3000K, IP55
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 233611
    • Référence Sonepar : 02073314810
    • EAN : 4024163148108
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DOWNUNDER OUT L, encastré mural extérieur, blanc, LED, 4W, 3000K, IP55

�Les Atouts de l'article:

Gamme d’encastrés muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED L, avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l’éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver