• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 631347 - BENA LED 120, LED 28W, 4000K

  • BENA 120, applique et plafonnier intérieur, blanc, LED, 28W, 4000K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 631347
    • Référence Sonepar : 02073317713
    • EAN : 4024163177139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BENA 120, applique et plafonnier intérieur, blanc, LED, 28W, 4000K

�Les Atouts de l'article:

L’applique et plafonnier BENA LED 120 est un modèle professionnel destiné à un montage en saillie. Le cadre blanc contient une LED de 28 Watt qui assure l’intensité d’éclairage nécessaire. L’aspect fonctionnel de ce luminaire le rend idéal pour les décorations modernes et il est disponible avec lumière band froid ou blanc chaud. Grâce à l’alimentation LED intégrée, l’applique et plafonnier BENA LED 120 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver