Comment configurer des départs de charges intelligents ?
Dans ce nouveau FOCUS, Nathan, expert Industrie Sonepar Connect, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent la solution Industrie 4.0 TeSys Island de Schneider Electric.
TeSys Island est une solution numérique offrant la possibilité de commuter, protéger et gérer les moteurs et autres charges électriques jusqu'à 37kW / 80A dans un tableau de commande électrique.
Ce système de gestion de charge multifonctionnel et modulaire permet :• D’identifier des problèmes avant l’arrêt de la machine
• D’accéder aux remontées d’informations à distance avec une analyse proposée par le web server
• Une surveillance de l'énergie pour chaque charge individuelle ainsi que pour tout l'îlot
TeSys Island offre aux utilisateurs un accès facile et à distance aux données d'application prédictives et préventives, conduisant à des diagnostics et à une maintenance précoces.
Jusqu'à 20 modules et 1 coupleur de bus (jusqu'à 112cm de longueur) peuvent être connectés les uns aux autres. Les modules se montent sur un rail DIN, en un clic.
Les caractéristiques de TeSys Island et ses bénéfices :
• TeSys island est une solution digitalisée et objet-orientée, permettant aux OEMs de progresser dans leur cheminement vers l’Industrie 4.0.
• Son catalogue de 30 objets fonctionnels simplifiant sa configuration, permet à l’utilisateur de se concentrer sur le design de l’application qui lui est spécifique.
• Son approche objet-orientée permet d’automatiser et de réduire ainsi les tâches d’ingénierie, notamment lors de l’installation.
• TeSys Island s’intègre avec EcoStruxure Machine Expert facilitant sa mise en service et sur marché.
• TeSys island donne à ses utilisateurs toutes les données de charges en temps réel pour mener des diagnostics avancés et des maintenances anticipées.
• TeSys Island réduit le temps d’arrêt des machines grâce à des systèmes de pré-alarme et de réinitialisation à distance sécurisés.
• Avec EcoStruxure Machine, TeSys Island permet de suivre, surveiller et d’augmenter les performances du système à distance, ainsi que d’effectuer de la maintenance.
TeSys Island est majoritairement présent dans les applications suivantes :
• Produits alimentaires et boissons
• Traitement des matériaux
• Manutention
• Petites pompes
• Emballage