Description
•Les Atouts de l'article:
Ce coupleur de bus TeSys island est un point de connexion entre une configuration TeSys island (groupe de démarreurs) et un système d'automatisme sur Ethernet/IP ou Modbus TCP. Cette tête de communication remplit toutes les fonctions de l'application (avatars TeSys), sélectionnables et configurables via SoMove ou MachineExpert. Pour le diagnostic et la maintenance de l'îlot TeSys, un serveur Web (OMT) est intégré. Elle s'alimente en externe (24V DC) et dispose de 2 ports RJ45 pour Ethernet/IP ou Modbus TCP, 1 port de service RJ45 sur Ethernet, 1 port carte micro SD et 1 port pour le bus interne interconnectant les modules. Elle permet un montage sur rail DIN, avec les autres modules de la configuration TeSys island, le coupleur de bus est le module le plus à gauche. Elle est certifiée multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), certifiée cybersécurité Achilles niveau 2 et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
•Quelques mots du fabricant :
- Intégration totale avec SoMove/MachineExpert pour la programmation de l'îlot.
- Une seule alimentation 24 V CC pour l'îlot complet.
- Gère les moteurs et autres charges électriques jusqu'à 80 A (AC-3) / 37 kW/40 HP.
- Tous les ajustements et réglages sont numérisés, sans cadrans mécaniques ni micro-interrupteurs.
- Cybersécurité intégrée (Achilles niveau 2).