Nos solutions Eclairage pour les espaces de travail
L'éclairage de bureau peut contribuer à l’augmentation de la productivité et à l’efficacité des employés, mais également améliorer leur confort et leur bien-être au travail.
La lumière influence les émotions humaines et aide à garder les employés en bonne santé tout en stimulant le processus créatif. À contrario, un mauvais éclairage constitue un risque pour la sécurité et pour la qualité du travail.
Sonepar Connect vous propose de découvrir dans le Guide éclairage les dernières nouveautés, innovations et solutions. Retrouvez notre large sélection de luminaires : encastrés, downlight ou encore plafonniers pour vos projets d'installation en Espaces de travail.

• Transition écologique
• Maitrise de l’énergie
• Rénovation performante
• Solution éco & durable
• Gestion éclairage
• Solutions connectées - IOT
Pour exploiter le gisement des économies d’énergie et diviser par 2 la consommation d’électricité de l’éclairage dans les bureaux, il faudrait rénover 80% des surfaces.

• Visibilité des objets et obstacles
• Bonne exécution des tâches sans fatigue visuelle excessive
• Confort visuel
• IRC > 80
• Réduire l'éblouissement
• Créer une ambiance agréable et fonctionnelle
• Pilotage simplifié (télécommande/détection auto/distance).
Notre offre produits
Ce qu'impose la norme
Norme NF EN 12464-1 • Niveau moyen d’éclairage à maintenir (EM en lux) - Zone de travail 500 Lux - Zone environnante 300 Lux - Zone de fond 100 lux - Circulation 100 lux • Uniformité d’éclairement (UO) • Distribution des luminances - Limiter l’éblouissement UGR - Poste de travail UGR<19 - Circulation UGR<22 • Rendu des couleurs & teintes - IRC > 80 - Teintes 3000K à 4000K • Facteur de maintenance cohérent Arrêté du 1er août 2006 : Accessibilité des handicapés pour établissement recevant du public • Niveau moyen d’éclairage à maintenir (Em en Lux) - Circulation 100 lux - Escaliers 150 Lux - Parkings 50 lux |
Réglementation thermique RT2012 NEUF • Détecteurs de mouvement & lumière du jour ou apport lumière naturelle Réglementation thermique RT2012 RENO • Surface > 100 m2 - Rendement Luminaire > 55% - Luminaire ballast Electronique - Efficacité lumineuse > 65 lm/W - Puissance installée inférieure à 2,8W/m2 par tranche Em 100 lux sur zone de travail. RE 2020 NEUF application en 2021 Obtenir des bâtiments plus performants, plus respectueux de l’environnement et qui produiront leur propre énergie renouvelable. Evaluer la qualité d'un luminaire La marque européenne ENEC est une certification par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales. |
Les solutions et innovations de nos partenaires

Interact Ready - Philips
La solution d’éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée.Ce que peut vous apporter le système d'éclairage connecté de Signify :
• Personnalisation de l'éclairage
• Economies d'énergies supplémentaires
• Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment
• Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive
Connectez-vous en 5 étapes faciles
1. Déballer
2. Installer : passerelle Interact Pro et éclairage Interact Ready
3. Télécharger : Applicatio Interact Pro
4. Configurer : Système avec l'application Interact Pro
5. Gérer : Contrôler et modifier à partir du tableau de bord Interact Pro

BIOLUX HCL - Ledvance

Sylsmart Connected Building - Sylvania
Le choix de l'éclairage intelligent, idéal pour la rénovation
• Intelligence intégrée
• Gestion décentralisée : pas de point unique de défaillance
• Installation et mise en service rapide : configuration hors site et optimisation sur site
• Sécurité et évolutivité
La fiabilité d'un réseau sans fil : Sylsmart Connected Building fonctionne via un réseau Bluetooth Mesh décentralisé

Retrouvez toutes les infos
Téléchargez les documentations de nos fabricants partenaires
VIVE de Lutron- Découvrez l'application Interact ready by Signify - le guide d'installation rapide Philips - SpaceWize Philips - Dynalite Ledvance - Biolux Aurora - Aone : Eclairage, commande et détection Aurora - Aone : Connect control