• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1870289 - Détecteur de fumée sfyprotect

  • Détecteur de fumée connecté pour alarme connectée Somfy Protect
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1870289
    • Référence Sonepar : 00242870289
    • EAN : 3660849569853
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Déclenche l'alerte en cas de détection de fumée et notifie les utilisateurs à distance.

•Les Atouts de l'article:

Compatible gamme home alarm, somfy one+ et one.relié à un système de sécurité de la gamme home alarm, somfy one+ ou one, ce détecteur de fumée connecté alerte immédiatement les utilisateurs en cas d’incidents. lors d’une détection de fumée, une notification est envoyée en temps réel et le détecteur de la pièce concernée sonne (sirène 85db). de plus, grâce à la fonction interconnectée, tous les autres détecteurs de fumée de la maison sonnent à leur tour. enfin, il est également possible de compléter la sonnerie des détecteurs de fumée par celle de la sirène intérieure du système d’alarme. > caractéristiques :- usage : intérieur. 10 maximum par habitation- type de détection : détecteur de fumée optique- sirène : 85 db à 3m- installation : application gratuite pour ios 10 et versions supérieures. android 5.0 et versions supérieures reconnaissance automatique des périphèriques par la centrale.- certification : ce - en 14604- alimentation : 2 piles alcalines 1.5v aa lr6 e91- autonomie : 5 ans / 2 ans (si plusieurs détecteurs sont interconnectés)- température de fonctionnement : +10° à 40°c- compatibilité : fonctionne en stand alone ou associé à un système de sécurité (somfy one, somfy one+, home alarm, home alarm essential, home alarm advanced)- non compatible avec la gamme home keeper, protexiom et protexial

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation