• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1870344 - Pack somfy one+

  • Pack Somfy One+ - Système d'alarme avec caméra intégrée
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1870344
    • Référence Sonepar : 00242870344
    • EAN : 3660849570712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Somfy One+ est idéal pour protéger un appartement.

•Les Atouts de l'article:

Somfy one+ est un système d’alarme connecté avec caméra intégrée qui alerte avant intrusion grâce à la technologie brevetée intellitag®.simple d’installation et d’utilisation depuis l’application gratuite « somfy protect », somfy one+ est idéal pour protéger un appartement. le pack regroupe en seulement 3 produits : 1 caméra avec sirène 90+ db, détecteur de mouvement et batterie de secours intégrés, 1 badge et 1 détecteur pour portes et fenêtres intellitag®. vous pourrez le faire évoluer en fonction du besoin de vos clients avec la gamme d’accessoires compatibles. caractéristiques :- qualité full hd : 1080 p / 30 fps- grand angle : 130°- vision nocturne : 6m avec filtre infrarouge mécanique- zoom numérique : x8- détecteur de mouvement : 5m compatible animaux- sirène intégrée : 90+ dbaudio : haut-parleur et microphone intégrés- enregistrement : clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement. jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)- evolutivité :association maximum de 50 détecteurs (intellitag® ou détecteurs de mouvement), 50 badges, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 10 équipements vidéos (somfy sécurity camera, somfy one, ou somfy one+ sous réserve débit suffisant), 10 détecteurs de fumée et 2 relais radio.- alimentation : adaptateur usb (5v, 2a)- sécurité : batterie de secours (6h) et stockage sur carte mémoire interne- application : application gratuite « somfy protect » pour ios et android (plus d’informations sur les versions compatibles sur www.somfy.fr/compatibilites-app).reconnaissance automatique des périphériques par la centrale. - compatible wifi : 802.11 b/g/n (2.4 ghz)- température de fonctionnement : 0°c à +45°- compatibilité : accessoires de sécurité "somfy protect" et accessoires "myfox home alarm". tahoma, amazon alexa, ifttt

Documentation