• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Soule - Helita - B752528 - OVR T2 4L 40-275s P TS QS

  • Parafoudre OVR T2 -4P - Imax 40kA -400V - av. Réserve Sécu. - av. TS - TNS
    • Fabricant : Soule - Helita
    • Réf. fabricant : B752528
    • Référence Sonepar : 00170852528
    • EAN : 3660308525284
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre OVR T2 4L 40-275S P TS QS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver