• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Soule - Helita - B752681 - OVR T1-T2 2L 12.5-440s P TS QS

  • Parafoudre OVR T1+T2 - 2P - Iimp 12,5kA -Imax 80kA -400V - av. TS - TNS/IT
    • Fabricant : Soule - Helita
    • Réf. fabricant : B752681
    • Référence Sonepar : 00170852681
    • EAN : 3660308526816
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OVR T1-T2 2L 12.5-440s P TS QS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver