• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 054552 - CHARGEUR PLATEFORME 18V COMPAC

  • Chargeur compact 18V
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 054552
    • Référence Sonepar : 00051054552
    • EAN : 3439510545522
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CHARGEUR PLATEFORME 18V COMPACT

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Chargeur compact et légerIdéal pour les batteries 18V 2AhDescription produit: Chargeur compact pour gamme 18VPuissance (watt): 80 W[Charge Time With Battery 2Ah]: 60 MN[Charge Time With Battery 5Ah]: 150 MN[Charger Output Current With Battery 2Ah]: 1.5 A[Charger Output Current With Battery 5Ah]: 1.5 A[Output Voltage]: 18 V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation