Description
Chauffage IRC - EHTV3-60 destiné aux installations à grande hauteur (int et ext). Puissance:3x2Kw. Fixation: mural/plafond. Surface chauffée: 35/38 m². Indice de Protection IP: 25. Câble: 1,5 m. Grille de protection. Couleur:blanc RAL9016