• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SWITCHLITE - AC159603 - REG L1200 IP66 IK08 30W 840 NG

  • Hydro-Link Eco - Réglette LED IP66 IK08 L1200 240V 30W 840 non-grad.
    • Fabricant : SWITCHLITE
    • Réf. fabricant : AC159603
    • Référence Sonepar : 08276015960
    • EAN : 3609640159603
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hydro-Link Eco - Réglette LED Etanche Câblage traversant IP66 IK08 Longueur 1200mm 220-240VAC 30W 4000K 120lm/W non-gradable

•Les Atouts de l'article:

Réglette étanche Eco (120lm/W) IP66, avec diffuseur opale pour une distribution lumineuse régulière et uniforme. Les presse-étoupes IP66 aux deux extrémités permettent un câblage traversant et une installation rapide et simple du produit. Le diffuseur et le boîtier en polycarbonate IK08 sont résistants au vandalisme. Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver