Description
CosmosPro - Suspension industrielle LED 200W 120° IP65 IK10 4000K gradable 0-10V 36000lm 180lm/W
•Les Atouts de l'article:
Suspension industrielle LED IP65, résistante aux chocs (IK10), avec une efficacité supérieure de 180lm/W. Lentille interchangeable sans outil. Livrée avec une lentille de 120° en standard, des lentilles de 90° sont disponibles en tant qu‘accessoires. Driver LED intégré à gradation 0-10V, pré-câblé avec un câble de 1500mm/220mm pour faciliter l‘installation. Câble de sécurité de 800mm inclus. Possibilité d‘intégrer simplement (Plug & Play) un module de détection HF ou IR (grâce à sa base Zhaga), avec une portée de détection allant jusqu‘à 12m. Ces détecteurs sont disponibles en tant qu‘accessoires. Convient à une température de travail ambiante de -40° à +50°.
•Les Atouts de l'article:
Suspension industrielle LED IP65, résistante aux chocs (IK10), avec une efficacité supérieure de 180lm/W. Lentille interchangeable sans outil. Livrée avec une lentille de 120° en standard, des lentilles de 90° sont disponibles en tant qu‘accessoires. Driver LED intégré à gradation 0-10V, pré-câblé avec un câble de 1500mm/220mm pour faciliter l‘installation. Câble de sécurité de 800mm inclus. Possibilité d‘intégrer simplement (Plug & Play) un module de détection HF ou IR (grâce à sa base Zhaga), avec une portée de détection allant jusqu‘à 12m. Ces détecteurs sont disponibles en tant qu‘accessoires. Convient à une température de travail ambiante de -40° à +50°.