Description
BeamVario CS™ - Projecteur monophasé LED en fonte d'aluminium 84x140mm 23W avec faisceau réglable 24°/38°/60° et température de couleur commutable 2700K/3200K/4000K Blanc
•Les Atouts de l'article:
Projecteur LED sur rail monophasé, à couleur commutable, avec angle de rayonnement réglable, pour une flexibilité maximale pour l‘éclairage des boutiques. Le sélecteur de couleur situé à l‘arrière de la tête du luminaire permet de régler facilement la température de couleur entre 2700K, 3200K et 4000K, même après l‘installation initiale. Réglage de l‘angle du faisceau, entre 60°, 38° et 24°, et mise au point par rotation de la partie frontale du luminaire. Les différentes gradations sur le dessus du produit correspondent à l‘ouverture désirée. Orientation horizontale de 330° et verticale de 90°, pour s‘adapter à l‘évolution de l‘environnement du point de ventes.
•Les Atouts de l'article:
Projecteur LED sur rail monophasé, à couleur commutable, avec angle de rayonnement réglable, pour une flexibilité maximale pour l‘éclairage des boutiques. Le sélecteur de couleur situé à l‘arrière de la tête du luminaire permet de régler facilement la température de couleur entre 2700K, 3200K et 4000K, même après l‘installation initiale. Réglage de l‘angle du faisceau, entre 60°, 38° et 24°, et mise au point par rotation de la partie frontale du luminaire. Les différentes gradations sur le dessus du produit correspondent à l‘ouverture désirée. Orientation horizontale de 330° et verticale de 90°, pour s‘adapter à l‘évolution de l‘environnement du point de ventes.