• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0004891 - ST Tr Spot PM 3260 930 WB Bla

  • START Track Spot GM 35W 3260lm 930 L3 WB Noir
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0004891
    • Référence Sonepar : 00021804891
    • EAN : 5410288048918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spots sur rail START Track Spot GM 35W 3260lm 930 L3 WB Noir

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur LED destiné aux espaces de vente et commerces. 3000K (IRC 90) Noir

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver