• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0022574 - DE 78mm ECO 80W 230V R7S

  • Lampes Halogène DE 78mm ECO 80W 230V R7S Blister
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0022574
    • Référence Sonepar : 00021822574
    • EAN : 5410288225746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampes Halogène Double Culot DE 78mm ECO 80W 230V R7S Blister

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver