• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0030353 - InSlim U19 D 205 2500 840

  • Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 DALI
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0030353
    • Référence Sonepar : 00021830353
    • EAN : 5410288303536
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight Led - Insaver Slim rond UGR19 IP44 diamètre 205 20W 2500lm 840 DALI

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de Downlights LED disponible en version UGR<19 et version haut flux 5HO). Efficacité lumineuse jusqu'à 128lm/W. Disponible en version 3000K et 4000K. Existe en version standard, DALI, PIR, et SylSmart Standalone. Version UGR<19 idéale pour les bureaux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver