• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0048540 - Kalani IP66 27600 840 Large

  • Projecteurs Exterieurs Kalani IP66 200W 27600lm 840 Large
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0048540
    • Référence Sonepar : 00021848540
    • EAN : 5410288485409
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteurs Exterieurs - Kalani IP66 200W 27600lm 840 Large

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de projecteurs extérieurs robustes en fonte d'aluminium. Haute efficacité : jusqu'à 139lm/W. Performance élevée : délivre jusqu'à 41800lm. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Câble de 1m fourni. Accessoires disponibles : adaptateurs, grilles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver