• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0048950 - WayLine 600 2900 840 MW

  • Réglette LED Wayline 600 22W 2900lm 840 MW
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0048950
    • Référence Sonepar : 00021848950
    • EAN : 5410288489506
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette LED Wayline IP20 600 22W 2900lm 840 MW

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver