• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0049006 - ST Srf IP66 Mpow1450 830MW Noi

  • Applique START Surface IP66 Multipow 14W 1450lm 830 MW Noir
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0049006
    • Référence Sonepar : 00021849006
    • EAN : 5410288490069
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Appliques murales et hublots extérieurs - START Surface Hublot IP66 Multipow 14W 1450lm 830 MW Noir

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de hublots START Surface IP66 350mm conçus pour les entrées et couloirs résidentiels ou commerciaux en intérieur ou extérieur. Durée de vie de 50 000H (avec maintien du flux lumineux initial de 70%). Résistant aux chocs IK10 avec vis anti-vandal. Température de couleur : Blanc chaud (3000K) ou neutre (4000K)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver