• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0049043 - Interrata Incl Clr 1075 830 MB

  • Encastré de sol Interrata Incl M IP67 Claire 13,5W 1075lm 840 MB
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0049043
    • Référence Sonepar : 00021849043
    • EAN : 5410288490434
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol Extérieur Interrata Incl M IP67 Claire 13,5W 1075lm 840 MB

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED encastré de sol rond avec anneau en acier inoxidable. Livré avec vis anti-vandal et précâblage 2m. Angle du faisceau : 30°. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 1075lm. Puissance consommée 33,5W. Durée de vie (L70B50) : 50.000h. IP65, IK10.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver