• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0050125 - ST FFlat IP65 9300 830 Nr

  • Projecteur extérieur START Flood Flat IP65 73W 9300lm 830 Noir
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0050125
    • Référence Sonepar : 00021850125
    • EAN : 5410288501253
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteurs Exterieurs - START Flood Flat IP65 73W 9300lm 830 Noir

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs LED extérieurs extra-plats avec ou sans capteur PIR. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Pose simple et rapide en applique ou en saillie grâce à l'étrier et au précâblage (1 m) prévus. Flux lumineux jusqu'à 10.000lm (version PIR jusqu'à 5.000lm) pour 137 lm/W d'efficacité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver